エーアンドエーテック
ボックスコネクタ(外ネジ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び
28
10
12
16
22
28
36
42
54
70
82
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60518857
品番
WPCB28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき
仕様
絶縁ブッシング付
規格
JIS C 8350
呼び
28
サイズ(inch)
1
ねじの呼び
CTG28