エーアンドエーテック
ボックスコネクタ(外ネジ)
(2件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
呼び
36
10
12
16
22
28
36
42
54
70
82
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60518866
品番
WPCB36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき
仕様
絶縁ブッシング付
規格
JIS C 8350
呼び
36
サイズ(inch)
1 1/4
ねじの呼び
CTG36