曜日別特売
90-36 アングル90°ボックスコネクタ エーアンドエーテック 60519182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アングル90°ボックスコネクタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び36
内容量1個注文コード60519182品番90-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フレキとBOX類間の接続用です。

材質亜鉛ダイキャスト仕様絶縁ブッシング付呼び36サイズ(inch)1 1/4ねじの呼びCTG36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする