曜日別特売
45-16 アングル45°ボックスコネクタ エーアンドエーテック 60519225

アングル45°ボックスコネクタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
呼び16
内容量1個注文コード60519225品番45-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

フレキとBOX類間の接続用です。

材質亜鉛ダイキャスト仕様絶縁ブッシング付呼び16サイズ(inch)1/2ねじの呼びCTG16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする