CD-632 ホッピングパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60521011

 

CD-632 ホッピングパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60521011
CD-632 ホッピングパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60521011

ホッピングパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1本注文コード60521011品番CD-632
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な女性用ホッピングパンツです。
汗を素早く吸収・拡散し、ドライでさわやかな着心地をキープ。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。

用途食品工場 高温作業場向けホワイトサイズ3L仕様ウエスト脇ゴム、ベルトループ付き、フロントコイルファスナー、本体裾口フライス、防透裏地白茶メッシュ、インナー裾口ゴム入り、巻き伏せ縫製混率(%)【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%股下(cm)80ウエスト(cm)82~90機能制電・抗菌・吸汗・速乾総丈(cm)108生地ポプリン性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする