FAP-2719 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60521045

 

FAP-2719 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60521045
FAP-2719 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60521045

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
内容量1着注文コード60521045品番FAP-2719
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適なユニフォームです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、衛生管理が求められる現場でも清潔な状態を保てます。
ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスにも対応。
異物混入を防ぐ設計で、工場内の安全・安心をサポートするHACCP支援対応商品です。

用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向けホワイトサイズM仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、巻き伏せ縫製胸囲(cm)106混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%着丈(cm)67機能制電・抗菌裄丈(cm)81生地ポプリン性別男女兼用袖丈長袖

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60521045FAP-271960810854FAP2719FAP-2719 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60810854長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする