FHP-861 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60521361

 

FHP-861 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60521361
FHP-861 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60521361

ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本
サイズS
ホワイト
内容量1本注文コード60521361品番FHP-861
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な男性用パンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
サックス、グリーンの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途食品工場 常温作業場向けホワイトサイズS仕様コイルファスナー、ウエスト脇ゴムパンツ、パーフェクトハセップ仕様ボトムス、キーポケット付きパンツ、インナー・裾口ゴム混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)74総丈(cm)101胴囲(cm)64~72環境常温作業向け生地ツイル生地性能抗菌加工、制電性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする