FA-2712 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60521702

 

FA-2712 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60521702
FA-2712 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60521702

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト×サックス
サイズLL
内容量1着注文コード60521702品番FA-2712
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適なユニフォームです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、衛生管理が求められる現場でも清潔な状態を保てます。
ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスにも対応。
サックス・グリーン・ピンクの3色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。
体毛の落下を防ぐ設計で、食品工場や給食現場など異物混入対策が必要な作業におすすめです。

用途
食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向け
ホワイト×サックスサイズLL仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、巻き伏せ縫製胸囲(cm)116混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%肩幅(cm)48袖丈(cm)61着丈(cm)71機能制電・抗菌アズワン品番64-6610-18生地ポプリン性別男女兼用袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする