曜日別特売
PMC-90 丸型ペール用ふた アイリスオーヤマ 60522113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型ペール用ふた

(8件のレビュー)
4日以内出荷特別運賃4日以内出荷とは
寸法(直径Φ×高さH)(mm)559×103
内容量1枚注文コード60522113品番PMC-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ペール用のフタです。

商品タイプフタ材質ポリプロピレンブルー質量(g)1040寸法(直径Φ×高さH)(mm)559×103形状丸型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60522095
2023-01-04
用途: 壊れた蓋と交換
その他業種

サイズが完全に合っていて全くずれもなく、交換品として完璧でした。

対象商品 : 60522095
2022-08-16
用途: ゴミ出し
有限会社京八飲食業

バケツ部と、共に買いました。
しっかりしていて、汚れも、サッと取れて、衛生的です。

対象商品 : 60522122
2021-12-14
用途: ドラム缶の蓋
トダゴム工業株式会社

ドラム缶にぴったりで蓋として使用し雨水よけになってます。

対象商品 : 60522122
2021-10-15
用途: 分別ゴミ用
株式会社Misumi自動車・二輪車・自転車関連業

分別用のゴミバケツ用のふたで購入しました。ふたらしいふたです。

対象商品 : 60522104
2019-10-28
用途: ごみ受けとして利用
医療・福祉・介護関連業

本体とセットで発注しました。製品自体は強度もありそうなので良いかと思います。納品までの日数が少々長かったので、星は1つマイナスにしましたが、製品は良好でした。

対象商品 : 60522104
2018-01-16
用途: 屋外の缶・ビン・ペットボトルのゴミ入れ

ペールは普通の70Lタイプより背が低いですが安定感があります。屋外設置のため、なるべく耐久性があるもの、また蓋が飛びにくいものということで選びました。しっかりしたものなので、今のところ問題なく使用できています。

対象商品 : 60522122
2018-04-20
用途: 施釉時
製造業

”飼い葉桶”の専用の蓋がなく探していたが、こちらはサイズ・強度的にも丁度良い。

対象商品 : 60522104
2018-05-10
用途: 別売のペールの蓋
有限会社中島コンサルタント

同一メーカーなのでサイズもぴったり、まったく問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする