曜日別特売
861381 抗ピルカーディガン アイトス 60522533

抗ピルカーディガン

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピンク
サイズM
内容量1枚注文コード60522533品番861381
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

そっと羽織ってやさしい温もり。
どんなインナーにもあわせやすい、Vネックタイプのカーディガン。毛玉ができにくい素材なので安心して洗濯できます。

ピンク色番160混率(%)アクリル85、毛15サイズM胸廻(cm)98肩幅(cm)39種別カーディガン袖丈(cm)54着丈(cm)62生地ニット生地性能抗ピリング加工性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60522463
2022-05-16
用途: 軽作業用
不動産業

ホワイト購入。白といってもオフホワイトないしアイボリーぐらいの色味です。生地の具合は厚過ぎでもなく薄すぎでもない、やや肌寒い春秋時期にちょうどいい位です。良質な糸で丁寧に編まれていて着用で着崩れることなくヘタレません。コスパいい商品

1が参考にしています
2020-10-21
用途: 事務服で使用しています。
サービス業

ホワイトを購入、
着心地が良く、
洗濯してもよれなく
気にいっています。
他の色も購入検討してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする