オルファ
DL-1 刃折器+オートロックカッタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60523443
品番
207B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
刃折器とオートロック式大型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器はワンタッチで簡単に取り外し・取り付けが可能です。
色
黄色、黒
トラスコ品番
375-0850
全長(mm)
155
質量(g)
76
刃厚(mm)
0.5
適合替刃
LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
207B DL-1
参考になった