曜日別特売
K-200RP NTカッターA型 NTカッター 60523574

NTカッターA型

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード60523574品番K-200RP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

使いやすい事務・軽作業用カッター。
丈夫な金属製ボディです。
シックなメタリックカラー。
刃がすべり出ないオートロックスライド。

用途
薄物カットなどの軽作業に
工作やDIYに
規格A型5色(桃・黄・緑・青・黒)から1つ材質(本体)質量(g)25寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)143×21×11アズワン品番64-8251-03適合替刃A型替刃
注意
※色の指定はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60523574
2024-04-22
用途: 事務作業
立崎園芸農・林・水産業

実物は、写真の色より、くすんだ色合いで残念だった。
ただ、通常使用するには、問題なく、使用可能な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする