NTカッター
NTカッターA型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
60523696
品番
iA-300RSP-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすい事務・軽作業用カッター。
A型カッター定番モデルのスケルトンタイプ。
刃がすべり出ないオートロックスライド。
折った刃がたまる便利な刃先処理器つき。
用途
薄物カットなどの軽作業に
工作やDIYに
規格
A型
色(本体)
オレンジ
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
23
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
147×19×11
適合替刃
A型替刃