L-550GP NTカッターL型 NTカッター 60523976

NTカッターL型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60523976品番L-550GP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

丈夫な厚切り作業用L型カッターナイフ。
軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。
便利なワンタッチスライド+ネジ固定式により、刃をしっかりと固定することができます。

用途厚物切りなどのハードな切削作業に規格L型色(本体)グレートラスコ品番406-2299材質(本体)アルミニウム質量(g)111寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)156×47×24適合替刃L型替刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60523976
2023-06-20
用途: 車両整備における雑務
自動車・二輪車・自転車関連業

新品そのままでは(片手使いでは)使い物にならない。
改善点は無いというレビューがありますが、刃を長く伸ばしたり縮めたりを、作業途上に片手でされてなくて、気付いておられないだけでしょう。
新品そのままを片手操作する際、ストップスクリューのノブに指を掛けて(刃を大きく)スライドさせるとき、一定位置で噛みこんで、ビクとも動かなくなる。 最初は何が起こったか判らず、酷い粗悪品と感じました。
...ガイドレールとボディの締結ネジ(サラビス)が、ガイドレールのストップスクリューが通る溝のど真ん中にあり、皿ザグリをプレスで加工してあり余分に周囲までくぼませてある。
此処に転造のバリが立ったままのストップスクリューが通過する際に落ち込み、咬みこんだら 、ビクとも動かなくなる。
ストップスクリューの先端を砥石で丸め、ストップスクリューが擦るあたりに少量給油、ラッチ機能の板スプリングにも給油して、何とか及第点に。
最初からそうなる事が判っていても、手入に15~30分程度を要する。
...まぁ、価格相応の出来栄えと評したい。

対象商品 : 60523976
2018-06-17
用途: クラフト用に。様々な材料の切断等。

やはりこの形状は使いやすいです。つるつるで滑る、という方もおられたようですが、私は手に馴染みます。個人差でしょうか。また、このつるっとした根元でシート状の材料に折り目を付けるのに大変便利です。しっかりロック出来るのでこれを選択しました。強いて挙げればラッチをもっと細かくしていただけると最高です。

対象商品 : 60523976
2017-09-22
用途: 木工品のカット。特に薄いベニヤのパネル。
アトリエデグチ製造業

改善
点はありません。
良好な品質ですね。
替え刃が市販のもので合いましたので
今後の使用で、これは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする