曜日別特売
T-1P 一枚切りカッター NTカッター 60524317

T-1P 一枚切りカッター NTカッター 60524317
T-1P 一枚切りカッター NTカッター 60524317

一枚切りカッター

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60524317品番T-1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐久性に優れた超硬刃を使用した1枚切りカッター。
紙の厚みに合わせて刃の出を調整すれば1枚切りが簡単にできます。
雑誌や新聞の切り抜きなどに最適です。

用途新聞や雑誌などの切り抜きに材質(本体)ABS樹脂質量(g)7寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)73×46×5色(本体)グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60524317
2025-05-26
用途: 袋のカットに使用
製造業

最近の食品が入っている袋はジッパーが付いている。
袋についている切込みからカットすると表面・裏面ともに同じ長さに切れる。
同じ長さの切り口はがしずらい。
その点、この商品を使えば簡単に一枚のみ切ることができる。
しかも、切るものの厚みによって刃の深さを調整できる点は他の類似商品にない点である。特筆すべき点なのでここは絶対伝えたい。

対象商品 : 60524317
2022-03-10
用途: ラベル裏紙の剥離用
製造業

ラベル裏紙を剥離し易くするために裏紙だけがカットできればいい(傷を入れる程度)のだが、ともすればラベル自体もカットされてしまう。もう少し微調整が可能なようにしてほしい。

対象商品 : 60524317
2021-03-21
用途: ボール紙の切断
製造業

現場作業でカッターナイフを多用しており度々手を切る怪我があるので、代替えと思い購入してみました。安全作業はできますが使い勝手に慣れるのに時間がかかります。

対象商品 : 60524317
2018-09-10
用途: 無くてはならない存在です!
有限会社 舞台工房シマ

印刷シート(マーキングフィルムや
インクジェットプリントシート)の
離罫紙だけを切るのに手放せません!
もう使い始めて10年近くなりました。
勿論他社の1枚切りカッターを何種類も
使いましたが、これが一番使い易い。
だけどなかなか売っていないんですよね。
我が社はコレ推し!
使い難いと書いてある方もおりますが、
馴れもあるかもしれませんね。

2が参考にしています
対象商品 : 60524317
2021-01-21
用途: 剥離ラベルカット
医療・福祉・介護関連業

切る深さの設定には工夫が必要ですが、台紙を切らずに上手に剥離ラベルだけカットできますが、面を剥離紙に付けてスライドさせて切るため、印刷したインクがこすれる事がありました。

対象商品 : 60524317
2015-09-10
用途: 一枚きり

使い始めはよいが、そのうち刃の出具合がずれるのか、切れが悪くなる

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 60524317
2015-05-30
用途: ノーカットのフィルムラベルシールを必要なサイズに切り分ける。
医療・福祉・介護関連業

店頭で販売されている耐水ラベルフィルムの殆どはノーカットタイプです。ノーカットタイプを目的の大きさに切り分けるに一枚切りカッターを使用してみました。当商品は6段階の刃先調節ができるため、便利ですが、力の入れ方は使用者次第であり、目的の仕上がりを左右しました。ラベルのみを切り離し、はくり紙は切り離さないように作業したかったのですが、初めて試みたことで、正直上手くできませんでした。ムラがあり、はくり紙までも切り離れてしまった部分もありました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする