曜日別特売
CE-1000P NT 円切りカッター 延長スライド NTカッター 60524396

NT 円切りカッター 延長スライド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60524396品番CE-1000P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

NT円切りカッター「C-2500型」専用延長スライド。
直径15cm~23cmの円切りが可能になります。

適合本体C-2500P,eC-2500P材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)40寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)78×19×17色(本体)シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする