曜日別特売
QT-1P スクレーパー NTカッター 60524563

QT-1P スクレーパー NTカッター 60524563
QT-1P スクレーパー NTカッター 60524563
QT-1P スクレーパー NTカッター 60524563

スクレーパー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60524563品番QT-1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ステンレス刃とプラスチックヘラがセットになったミニスクレーパー。
イエロー側からプラスチックヘラ、グレー側からステンレス刃がワンタッチで出ます。

用途シールはがしや汚れ落としに刃幅(mm)25材質(本体)ABS樹脂質量(g)10寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)53×42×11色(本体)グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60524563
2019-11-07
用途: ステンレス保護ビニール剥がし

小さいのですぐ取り出せ、サッと使えて便利。当方の使い方だとプラスチック刃は柔らかすぎて使いにくい。強く押すと刃が引っ込んでしまうので、固定できればありがたい。

対象商品 : 60524563
2019-12-02
用途: シールはがしに
その他業種

再生自転車作業に使用に使用してますが
正直 使いづらい
使用中に刃がへこむ

対象商品 : 60524563
2016-09-30
用途: シート剥がし
サービス業

細かい部分の作業にとても便利!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする