曜日別特売
CM-22i-O カッティングマット(A5) NTカッター 60524843

カッティングマット(A5)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)オレンジ
内容量1個注文コード60524843品番CM-22i-O
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

自然環境にやさしいオレフィン樹脂を使用したカッティングマット。
スケルトンカラーのカッティングマット。
22×15cmのA5サイズ。
切り抜きに便利な5mm間隔の目盛入りです。
コピーなどの印刷インクが付着しにくい素材です。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×220×2サイズA5材質(本体)オレフィン系樹脂質量(g)62色(本体)オレンジ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 細かいカット作業に
オーロラモデル

A5と小さいので、机の上の狭いスペースでも、さっと取り出してカット作業が出来る。重宝して何度もリピしています。

対象商品 : 60524843
2023-07-15
用途: 丁度いい大きさ
その他業種

切り絵を趣味にしていますが、実際にカットに使う範囲は狭く、A3は持て余し気味だったのでA4を使っていますが、それでもなお小さいものはないかと探してこのA5番を購入しました。予想通り、、狭い机の上でも快適に作業できています。

対象商品 : 60524843
2021-03-19
用途: 作業時の下敷きに
卸売・小売業

細かい作業をするときに大きすぎず位置替えが手軽に出来てとても便利です。 色も鮮やかで小さいけれど他の物にまぎれても見つけやすくて重宝しています。

対象商品 : 60524843
2020-03-22
用途: 切り紙
強右衛門商店卸売・小売業

妻が切り紙の時に使っていて、切れ味が悪くなると新しいものに取り換えます。値段もお手頃でリピート商品です。

対象商品 : 60524843
2018-10-19
用途: カッター作業
教育・研究機関

細かい物を切る時、小さいのが欲しくて、今までに買い集めたA3・A4・に続いてA5も購入。色も選べて楽しいです。どんどん使います!

対象商品 : 60524861
2017-06-18
用途: 電線のビニル剥きに
その他業種

電線のビニルを剥く時のマットとして購入しました。案外取り回しがよく5ミリずつの目盛りもいいと思います。

対象商品 : 60524877
2015-04-17
用途: 紙のカット
製造業

軽いし、すごく使い勝手がいいです。色も気に入っています。できればB5サイズがほしかった。

対象商品 : 60524852
2024-03-18
用途: マスキングテープの切り出し。
工房ひびき

反りやすく、反ると修復が困難。多少値上げをしても良い素材を使って欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする