BA-51P NTカッターA型替刃 黒刃 NTカッター 60525342

NTカッターA型替刃 黒刃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(50枚)注文コード60525342品番BA-51P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

使いやすい事務・軽作業用カッター替刃。黒刃。

刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80材質(刃)SKS-81適合本体A型カッター寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×9×0.38質量(g/個)111色(刃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする