NTカッター
NTカッターA型替刃 折り線なし刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(400枚)
注文コード
60525403
品番
BA-4000-ON
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
使いやすい事務・軽作業用カッター替刃。
刃に折り線がついていないので、刃の混入を防ぐことができます。
刃幅(mm)
9
刃厚(mm)
0.38
刃長(mm)
80
材質(刃)
SKS-81
トラスコ品番
439-0661
適合本体
A型カッター
質量(g)
839
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
80×9×0.38
質量(g/個)
870
色(刃)
銀