NTカッター
NTカッター特大刃 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(5枚)
注文コード
60525525
品番
BX-400P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
丈夫な厚切り作業用特大刃カッター替刃。
刃幅(mm)
25
刃厚(mm)
0.7
刃長(mm)
100
材質(刃)
SKS-81
適合本体
iX-500P
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
100×25×0.70
質量(g/個)
75
色(刃)
銀