BDL-41P NT デザインナイフ替刃 NTカッター 60525552

BDL-41P NT デザインナイフ替刃 NTカッター 60525552
BDL-41P NT デザインナイフ替刃 NTカッター 60525552

NT デザインナイフ替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(10枚)注文コード60525552品番BDL-41P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度35°

材質(刃)SKS-81適合本体DL-400P,eDL-400,DL-400GP寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)31×6×0.45質量(g/個)14色(刃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする