BM-1P 工作用小刀替刃 NTカッター 60525674

BM-1P 工作用小刀替刃 NTカッター 60525674
BM-1P 工作用小刀替刃 NTカッター 60525674

工作用小刀替刃

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(6枚)注文コード60525674品番BM-1P
参考基準価格(税別)¥422販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

工作用小刀刃。

材質(刃)SKS-7トラスコ品番439-0687適合本体M-500P、P-1P、M-500質量(g)20寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)52×9×0.80質量(g/個)20色(刃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 切断
株式会社 アネックス ラボ医療・福祉・介護関連業

革や合成皮革等の切断に使ってます。
円切りカッターにも装着できるので助かる。

対象商品 : 60525674
2017-10-25
用途: プラスチック

細かいバリが取りやすいので使いやすいです。
両刃の製品があればもっと嬉しいです。

対象商品 : 60525674
2018-06-08
用途: バリとり作業
その他業種

極小径のパイプの内側や曲線的な場所など、普通のカッターの刃が入らない場合に使用してます。良く切れるのでリピートします。

対象商品 : 60525674
2014-04-03
用途: 細かい部分のバリ取り

良く切れるので、作業がはかどる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする