BVM-51P ナイフ替刃 NTカッター 60525735

BVM-51P ナイフ替刃 NTカッター 60525735
BVM-51P ナイフ替刃 NTカッター 60525735

ナイフ替刃

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合本体VM-600GP,VM-2P,VM-5P
内容量1枚注文コード60525735品番BVM-51P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

ナイフ替刃。

材質(刃)SK-5質量(g/枚)26適合本体VM-600GP,VM-2P,VM-5P寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)102×20×1.2質量(g/個)26色(刃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60525735
2024-01-29
用途: 交換用

NTカッターのこれは両刃です。
片刃ではまずいこともあります。

1が参考にしています
対象商品 : 60525735
2018-09-30
用途: アウトドア
その他業種

最近、近所のホームセンターでNTを取り扱っているところが無くなってるので、こちらで購入。
やっぱり、SUSより良いですね。

対象商品 : 60525735
2017-01-15
用途: 開梱作業

ステンレス両刃よりも切れ味が続く気がします。
まだ研いでませんが、長く使えると助かります。
メーカーの事情もあるのでしょうが、
できればオルファの替刃と完全互換性が持たせてほしいです。
また軍手をはいたままでも回せるノブネジがあると良いです。
既存品で探したのですが、ネジが旧JIS規格で合いません。

対象商品 : 60525735
2014-05-17
用途: 工作、園芸

毛が剃れるほどよく切れる。NTもオルファもSUSの刃は420J2のようだが、切れ味はこっちのハガネ刃のほうが断然上。5000番ぐらいの仕上げ砥石で研ぐと簡単に切れ味が復活する。なお、このショップでの材質表示がSKS-81となっているが、正しくはSK2(現在呼称SK120)です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは材質の記載に誤りがあり、申し訳ありませんでした。メーカーに確認し商品情報を変更いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする