ANTB-H4 安全柵 ピカコーポレイション 60527275

※使用例

ANTB-H4 安全柵 ピカコーポレイション 60527275
ANTB-H4 安全柵 ピカコーポレイション 60527275

安全柵

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
全長(mm)1512
内容量1セット注文コード60527275品番ANTB-H4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,600
仕様ハーフタイプ全長(mm)1512収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×125×750つい立枚数4質量(kg)2.6
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60527266
2022-07-19
用途: 地下ピット工事の安全対策用
BILLS株式会社

軽くて持ち運びがしやすいです。
黄色の幕部分にポケットがあり「立入禁止」や「作業中」など自由に表示変更が可能です。
A3サイズのラミネートしたものをポケットに入れていますが
ポケットが透明ではないので、かなりの太字でないと文字(内容)が見にくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60527257
2018-04-02
用途: PIT開口 PIT内作業
建設業・工事業

軽くて、持ち運びが楽でいいのですが、パイプが太いのでたたむと12㎝こえるのが、ちょっと不満です。
(元々持っているのが、薄くて便利なのですが、めちゃくちゃ重かったので・・・。)
風などない所には、すごく良いと思います!!

対象商品 : 60527257
2016-01-16
用途: 受水槽点検おの時
建設業・工事業

軽くて扱いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする