P・O・Pトレーディング
のぼり お土産
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
倉敷のお土産
倉敷のお土産
倉敷のお土産
鹿児島のお土産
宮崎のお土産
別府のお土産
湯布院のお土産
大分のお土産
松山のお土産
香川のお土産
下関のお土産
宮島のお土産
尾道のお土産
松江のお土産
島根のお土産
鳥取のお土産
神戸のお土産
姫路のお土産
兵庫のお土産
奈良のお土産
大阪のお土産
立山のお土産
名古屋のお土産
愛知のお土産
熱海のお土産
軽井沢のお土産
甲府のお土産
宇都宮のお土産
日光のお土産
水戸のお土産
鎌倉のお土産
埼玉のお土産
草津のお土産
浅草のお土産
仙台のお土産
松島のお土産
宮城のお土産
盛岡のお土産
函館のお土産
釧路のお土産
全38種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60535015
品番
2002545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
倉敷のお土産
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550