曜日別特売
775 鉄道工事用腕章 つくし工房 60535465

鉄道工事用腕章

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚
文字内容作業責任者
作業責任者
現場代理人
施工管理者
工事施工指揮者
主任技術者
工事指揮者
災害防止責任者
保安管理者
事故防止専任者
重機械運転者
重機誘導員
誘導員
踏切従事員
列車見張員
監視員
作業員
軌道工事管理者
軌道作業責任者
工事管理者
工事責任者
線閉責任者
軌道工事安全専任管理者
工事安全専任管理者
内容量1枚注文コード60535465品番775
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ヘリアというドイツ・カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品を用いて摩擦やひっかき傷に十分な強度を備えたレザー調の素材を使用しています。

文字内容作業責任者取付方式安全ピン材質ヘリア製合成皮革仕様安全ピン付、ヒモ付厚さ(mm)1寸法(mm)90×390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49757794
2018-11-15
用途: 鉄道工事における保安業務時
その他業種

腕章の止めを紐ではなくボタン式の物が欲しいです。あと、文字の下部にオプションで名入れが出来るといいですね。

対象商品 : 60535447
2016-02-29
用途: 公共工事

安全ピンでとめる部分を違うものでとめる仕様のものがいいです。

対象商品 : 60535413
2014-12-25
用途: 現場管理時に使用
株式会社カナモト

生地自体も丈夫そうで、この値段ならお買い得だと思う。5枚購入したので、次回はいつ頃の注文になるか未定ですが、良い買い物が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする