つくし工房
フェルト腕章
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
安全管理者
統括 安全衛生責任者
元方 安全衛生管理者
専任安全管理者
安全管理者
衛生管理者
監理技術者
安全パトロール
安全衛生責任者
安全委員
安全当番
工事責任者
作業主任者
作業指揮者
職長
現場代理人
施工管理者
工事施工指揮者
主任技術者
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60535693
品番
704-F
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
化学繊維を混紡した羊毛フェルト地にパイル(着色した短繊維)を転写する特殊な方法で印刷し、高級感を演出しています。
汚れや褐色を防ぐためビニールでカバーしてあります。
文字内容
安全管理者
取付方式
安全ピン
材質
フェルト
仕様
安全ピン付、ヒモ付、ビニールカバー付
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
90×400