つくし工房
筋かい用つるしっこ (裏側視認可能タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
文字内容
足場作業床 最大積載荷重 1スパン370Kg
足場作業床 最大積載荷重 1スパン370Kg
足場作業床 最大積載荷重 1スパン370Kg
ここでは必ず 安全帯使用
ここは 安全帯使用区域
危険!! 頭上注意
足場作業床 最大積載荷重 1スパン400Kg
足場作業床 最大積載荷重 1スパン250Kg
足場作業床 最大積載荷重 1スパン150Kg
足場内 上下作業禁止
危険!! 投げるな落とすな
ここに 物を置くな
心がけよう 整理整頓
ここは 作業通路
ここは 安全通路
ここは 昇降階段
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60536673
品番
SK-714D
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。
文字内容
足場作業床 最大積載荷重 1スパン370Kg
取付方式
吊り下げ
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
755-4834
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
567×450
タイプ
裏面視認可