SK-714C 筋かい用つるしっこ (裏側視認可能タイプ) つくし工房 60536691

筋かい用つるしっこ (裏側視認可能タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
文字内容足場作業床 最大積載荷重 1スパン150Kg
足場作業床 最大積載荷重 1スパン150Kg
ここでは必ず 安全帯使用
ここは 安全帯使用区域
危険!! 頭上注意
足場作業床 最大積載荷重 1スパン400Kg
足場作業床 最大積載荷重 1スパン370Kg
足場作業床 最大積載荷重 1スパン250Kg
足場内 上下作業禁止
危険!! 投げるな落とすな
ここに 物を置くな
心がけよう 整理整頓
ここは 作業通路
ここは 安全通路
ここは 昇降階段
内容量1枚注文コード60536691品番SK-714C
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。

文字内容足場作業床 最大積載荷重 1スパン150Kg取付方式吊り下げ材質ポリエチレントラスコ品番755-4826厚さ(mm)0.5寸法(mm)567×450タイプ裏面視認可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする