つくし工房
筋かい用つるしっこ (裏側視認可能タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
文字内容
心がけよう 整理整頓
心がけよう 整理整頓
心がけよう 整理整頓
ここでは必ず 安全帯使用
ここは 安全帯使用区域
危険!! 頭上注意
足場作業床 最大積載荷重 1スパン400Kg
足場作業床 最大積載荷重 1スパン370Kg
足場作業床 最大積載荷重 1スパン250Kg
足場作業床 最大積載荷重 1スパン150Kg
足場内 上下作業禁止
危険!! 投げるな落とすな
ここに 物を置くな
ここは 作業通路
ここは 安全通路
ここは 昇降階段
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60536734
品番
SK-716
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。
文字内容
心がけよう 整理整頓
取付方式
吊り下げ
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
755-4869
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
567×450
タイプ
裏面視認可