曜日別特売
SK-714X 筋かい用つるしっこ つくし工房 60536804

筋かい用つるしっこ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
文字内容足場作業床 最大積載荷重1スパン Kg
足場作業床 最大積載荷重1スパン Kg
注意!! 下部作業中
最大積載荷重 Kg ローリングタワー使用時の注意
関係者以外 立入禁止
足場組立解体作業中 立入禁止
内容量1枚注文コード60536804品番SK-714X
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。

文字内容足場作業床 最大積載荷重1スパン Kg取付方式吊り下げ材質ポリエチレントラスコ品番755-4842厚さ(mm)0.5寸法(mm)567×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする