曜日別特売
SK-819 エプロン標識 つくし工房 60536935

エプロン標識

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
文字内容地山の掘削作業中 立入禁止
地山の掘削作業中 立入禁止
ただ今工事中です ご協力お願いします
立入禁止
あぶないから 入らないで下さい
関係者以外 立入禁止
危険場所につき 立入禁止
作業半径内 立入禁止
足場組立解体作業中 立入禁止
型枠支保工組立解体作業中 立入禁止
土止め支保工組立解体作業中 立入禁止
通行禁止
頭上注意
足もと注意
開口部注意
路肩注意
上部作業中
下部作業中
歩行者通路
まわり道
安全通路
作業通路
ノーヘルゾーン
車両通行止め
駐車ご遠慮願います
内容量1枚注文コード60536935品番SK-819
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マジックテープによる着脱式。
風圧に強い吊り下げ型。
軽量で耐久性の高い素材を使用。

文字内容地山の掘削作業中 立入禁止取付方式吊り下げ材質ターポリン仕様上部裏面マジックテープ付厚さ(mm)0.3寸法(mm)425×900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60537084
2019-12-10
用途: 通常使わない通路に設置
製造業

生地も文字印刷もしっかりしているし、長期の風化に耐えると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする