つくし工房
エプロン標識
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字内容
上部作業中
上部作業中
上部作業中
ただ今工事中です ご協力お願いします
立入禁止
あぶないから 入らないで下さい
関係者以外 立入禁止
危険場所につき 立入禁止
作業半径内 立入禁止
足場組立解体作業中 立入禁止
型枠支保工組立解体作業中 立入禁止
土止め支保工組立解体作業中 立入禁止
地山の掘削作業中 立入禁止
通行禁止
頭上注意
足もと注意
開口部注意
路肩注意
下部作業中
歩行者通路
まわり道
安全通路
作業通路
→
←
ノーヘルゾーン
車両通行止め
駐車ご遠慮願います
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60536996
品番
SK-835
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
マジックテープによる着脱式。
風圧に強い吊り下げ型。
軽量で耐久性の高い素材を使用。
文字内容
上部作業中
取付方式
吊り下げ
材質
ターポリン
仕様
上部裏面マジックテープ付
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
425×900