つくし工房
大型横幕
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字内容
危険 吊り荷の下に入るな!
危険 吊り荷の下に入るな!
危険 吊り荷の下に入るな!
三大災害絶滅運動 墜落 重機 崩壊
墜落災害の絶滅
重機災害の絶滅
倒壊・崩壊災害の絶滅
全工期無災害を達成しよう
絶対にしない!させない!不安全行動
KY 危険を予知して ゼロ災害
安全帯を使用せよ
指差し声だし 安全確認ヨシ!
はっきり合図 しっかり確認
投げるな落とすな 下に働く仲間がいる
あいさつは いつも明るく さわやかに
4S運動実施中
5S運動実施中
分ければ資源 混ぜればゴミ
3R運動実施中!
4R運動を推進しよう!
ZERO EMISSION -資源循環型社会を目指して-
目指せ!ゼロエミ
アイドリング ストップ!
安全第一
リスクアセスメントの実施でめざせゼロ災!
推進しよう ISO9000S
ISO9001 高める品質 生まれる信頼
推進しよう ISO14000S
ISO14001 みんなでつくろう 豊かな環境
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60537416
品番
692-A
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
文字内容
危険 吊り荷の下に入るな!
取付方式
吊り下げ
材質
布製
仕様
ヒモ14本付
寸法(mm)
900×5400
ハトメ数
14