曜日別特売
696-D 大型横幕 つくし工房 60537592

大型横幕

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字内容ISO14001 みんなでつくろう 豊かな環境
ISO14001 みんなでつくろう 豊かな環境
三大災害絶滅運動 墜落 重機 崩壊
墜落災害の絶滅
重機災害の絶滅
倒壊・崩壊災害の絶滅
全工期無災害を達成しよう
絶対にしない!させない!不安全行動
KY 危険を予知して ゼロ災害
安全帯を使用せよ
危険 吊り荷の下に入るな!
指差し声だし 安全確認ヨシ!
はっきり合図 しっかり確認
投げるな落とすな 下に働く仲間がいる
あいさつは いつも明るく さわやかに
4S運動実施中
5S運動実施中
分ければ資源 混ぜればゴミ
3R運動実施中!
4R運動を推進しよう!
ZERO EMISSION -資源循環型社会を目指して-
目指せ!ゼロエミ
アイドリング ストップ!
安全第一
リスクアセスメントの実施でめざせゼロ災!
推進しよう ISO9000S
ISO9001 高める品質 生まれる信頼
推進しよう ISO14000S
内容量1枚注文コード60537592品番696-D
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
文字内容ISO14001 みんなでつくろう 豊かな環境取付方式吊り下げ材質布製仕様ヒモ14本付寸法(mm)900×5400ハトメ数14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする