※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内径(Φmm)3.18(1/8インチ)
外径(Φmm)9.52(3/8インチ)
内容量1巻(15m)注文コード60539114品番E640K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。
オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。
従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。