P・O・Pトレーディング
のぼり 呉服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
成人式レンタル振袖黒文字
成人式レンタル振袖黒文字
成人式レンタル振袖黒文字
卒業式袴レンタル 黒文字
着物レンタル 黒文字
振り袖レンタル 黒文字
新作 振り袖 黒文字
着物・振袖 黒文字
振袖レンタル 黒文字
新作振袖 黒文字
成人式振袖 黒文字
振袖・袴 黒文字
卒業式袴レンタル 白文字
着物レンタル 白文字
振り袖レンタル 白文字
新作 振り袖 白文字
着物・振袖 白文字
成人式レンタル振袖白文字
振袖レンタル 白文字
新作振袖 白文字
成人式振袖 白文字
振袖・袴 白文字
B反市 薄緑
B反市 薄ピンク
B反市 赤
浴衣 着付けヘアメイク朝顔
浴衣 着付けヘアメイク 青
浴衣 着付けヘアメイク花火
浴衣貸出 オレンジ市松
レンタル浴衣 花火
浴衣レンタル 青
新作浴衣 花火
新作浴衣販売中 オレンジ
新作浴衣 女性 ピンク
浴衣ドレス 花火
浴衣ドレス販売中 水色
YukataDress 浴衣ドレス
浴衣 青 波
浴衣販売中 ピンク
浴衣 薄紫 市松
きものリサイクル高価買取
着物リサイクル
着物リサイクル あずき色
KIMNO
KIMONO 女性イラスト
KIMONO ピンク
成人式殿方紋付 菊 青
成人式殿方紋付 黒
成人式殿方紋付 青
男子紋付袴女子袴 梅
男子紋付袴女子袴証書
男子紋付袴女子袴 桜
きものリメイク 梅イラスト
着物リメイク 桜イラスト
着物リメイク 梅 薄緑
新作振袖 赤
新作振り袖 女性影絵
新作振り袖 和柄
着物レンタル 襟帯イラスト
着物レンタル ピンク
レンタル着物 青
レンタル着物 梅 水色
レンタル着物 市松模様 赤
着物レンタル 梅 市松模様
着物・袴レンタル 和柄ピンク
レンタル着物・袴 オレンジ
レンタル着物・袴 女性と桜
袴レンタル 桜
祝卒業袴レンタル 和柄
レンタル袴卒業式 ピンク
振袖レンタル
レンタル振袖 予約 梅の花
レンタル振袖 和柄ピンク
貸衣装 結婚卒業成人
貸衣装
貸衣装結婚卒業七五三
全74種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60541139
品番
2020666
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
成人式レンタル振袖黒文字
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550