P・O・Pトレーディング
のぼり 眼鏡
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
サングラス グレー
シニアグラス 紫
シニアグラス 葉
シニアグラス ベージュ
老眼鏡各種取扱中 黄
老眼鏡 緑
老眼鏡 赤
サングラス 青 太陽
サングラス グレー
サングラス新作続々入荷中
眼鏡 黄色縞フチ
めがね 緑
メガネ新作続々入荷中
めがねセール 女性と花
めがねセール 赤黄
SALEメガネ 緑
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60545366
品番
2011891
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
サングラス グレー
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550