P・O・Pトレーディング
のぼり パソコン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
パソコンサポート承ります
パソコン周辺機器豊富
パソコン周辺機器 オレンジ
パソコン周辺機器 青文字
任せて安心パソコン改造
パソコン改造お任せ
パソコン改造承ります
パソコンサポート ハテナ
パソコンサポートお任せ
パソコンサポート承ります
データ復旧 サイクルイラスト
データ復旧お任せ
データ復旧承ります
パソコン修理 バツイラスト
パソコン修理お任せ
パソコン修理承ります
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60549180
品番
2011156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
パソコンサポート承ります
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550