P・O・Pトレーディング
のぼり 不動産
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
敷金・礼金無料
敷金・礼金無料
敷金・礼金無料
空室あります 水色 家
空室あります 赤 街
空室あります フチ緑
分譲売出し中
敷金・礼金不要
敷金・礼金0円
親切仲介 賃貸・売買
物件豊富賃貸売買管理
物件情報
アパート・マンション・貸家
お部屋探しアパートマンション
FOR RENT 賃貸物件
不動産 売却をご検討
不動産フェア
不動産全般ご相談
住まいのリフォーム 人物
太陽光発電の家ご紹介
敷金・礼金なし キャンペー
駅近くのお部屋あり
見つかります!お探し
モデルハウス売却フェア
近日分譲開始
アパート・マンション情報センター
オール電化マンション
リフォーム済物件
土地付き住宅 紫
住宅祭
快適生活
分譲開始 ピンク
分譲中 赤
分譲地 青
分譲売出し中 赤
売家 青
テナント募集 得物件
屋根・壁・雨といリフォーム
丁寧・安心のリフォーム
特選物件ご紹介します
マンション最上階でも追加
地震に備えて安心リフォー
大好きな家だから
ECO 太陽光住宅
新築現場見学会
分譲新築マンション
分譲中古マンション
分譲マンション 只今好評発
売買物件
住宅リフォーム
分譲マンション ただ今モデルル
賃貸住宅 ただ今モデルハウ
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60549767
品番
2010242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
敷金・礼金無料
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550