内田洋行
オフィススクリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
幅(mm)
1200
1200
900
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60551252
品番
1-357-2550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥93,100
幅(mm)
1200
色
張地:ローズウッド
本体寸法(mm)
W1200×H1760
質量(kg)
18
高さ(mm)
1760
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,350
/
税込
¥
3,685
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000