内田洋行
ロビーチェア PB-12 2人用 1200W 背付(スチール脚)
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
36日以内出荷とは
色
ダークレッド
ベージュ
ダークレッド
チャコールグレイ
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60551767
品番
6-233-8063
参考基準価格(税別)
¥129,900
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
色
ダークレッド
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×600×700
本体質量(kg)
22.6
幅(mm)
1200
質量(kg)
22.6
高さ(mm)
700
奥行(mm)
600
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,680
/
税込
¥
5,148
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000