曜日別特売
6-471-0435 インテリアスクリーン LINKY(リンキー)2 クロスタイプ 内田洋行 60553937

インテリアスクリーン LINKY(リンキー)2 クロスタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
高さ(mm)1400
幅(mm)1210
色(張地)ミルクティー
内容量1台注文コード60553937品番6-471-0435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,600
材質再生PET60%幅(mm)1210厚さ(mm)23.5質量(kg)8.3高さ(mm)1400タイプクロスタイプ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)23.5×1210×1400色(張地)ミルクティー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき70,000/税込77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする