曜日別特売
6-471-3522 インテリアスクリーン LINKY(リンキー)2 腰上半透明タイプ 内田洋行 60554612

インテリアスクリーン LINKY(リンキー)2 腰上半透明タイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
高さ(mm)1800
幅(mm)910
張地:スカイブルー、フレーム:マイルドグレイメタリック
張地:スカイブルー、フレーム:マイルドグレイメタリック
張地:ライトグリーン、フレーム:マイルドグレイメタリック
内容量1台注文コード60554612品番6-471-3522
参考基準価格(税別)¥106,700販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
張地:スカイブルー、フレーム:マイルドグレイメタリック幅(mm)910質量(kg)7.6高さ(mm)1800本体寸法(mm)W910×D23.5×H1800厚さ(mm)23.5フレーム色マイルドグレイメタリックグリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,840/税込4,224
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき70,000/税込77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする