2004680 のぼり サウナ 銭湯 P・O・Pトレーディング 60554755

のぼり サウナ 銭湯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容はちみつ風呂
はちみつ風呂
ロウリュサービス
遠赤外線タワーサウナ
モイスチャーサウナ
塩サウナ
ヒーリングサウナ
スチームサウナ
温鉱石湯
打たせ湯
寝湯
座り湯
壷湯
変わり湯
コラーゲン風呂
バラ風呂
ゲルマニウム風呂
ミルキー風呂
水素風呂
漢方風呂
釜風呂
岩風呂
露天檜風呂
スパリゾート温泉施設
専用駐車場ございます
深夜まで営業しており
岩盤浴天然大理石
岩盤浴割引中
岩盤浴リラックスキャンペーン
ゲルマ温浴
ゲルマニウム温浴
内容量1枚注文コード60554755品番2004680
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質ポンジ文字内容はちみつ風呂タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする