曜日別特売
6-471-4735 インテリアスクリーン LINKY(リンキー)2 キャスター付きついたて(腰上半透明) 内田洋行 60555093

インテリアスクリーン LINKY(リンキー)2 キャスター付きついたて(腰上半透明)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
張地:ミルクティー、フレーム:マイルドグレイメタリック
張地:スカイブルー、フレーム:マイルドグレイメタリック
張地:ライトグリーン、フレーム:マイルドグレイメタリック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1210×416×1450
内容量1台注文コード60555093品番6-471-4735
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,500
張地:ミルクティー、フレーム:マイルドグレイメタリック質量(kg)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1210×416×1450幅(mm)1210厚さ(mm)23.5高さ(mm)1450色(フレーム)マイルドグレイメタリック脚の種類キャスター付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき70,000/税込77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする