内田洋行
インテリアスクリーン LINKY(リンキー)2 4連タイプ(クロス)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
高さ(mm)
1401
1400
1401
色
張地:ライトグリーン、フレーム:マイルドグレイメタリック
張地:ライトグリーン、フレーム:マイルドグレイメタリック
張地:ライトグリーン、フレーム:マイルドグレイメタリック
張地:スカイブルー、フレーム:マイルドグレイメタリック
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60555224
品番
6-471-5023
参考基準価格(税別)
¥160,100
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
色
張地:ライトグリーン、フレーム:マイルドグレイメタリック
幅(mm)
1600
厚さ(mm)
23.5
質量(kg)
13.2
高さ(mm)
1401
本体寸法(mm)
W1600×D23.5×H1401
フレーム色
マイルドグレイメタリック
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,760
/
税込
¥
6,336
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000