P・O・Pトレーディング
のぼり サウナ 銭湯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
深夜まで営業しており
深夜まで営業しており
深夜まで営業しており
ロウリュサービス
遠赤外線タワーサウナ
モイスチャーサウナ
塩サウナ
ヒーリングサウナ
スチームサウナ
温鉱石湯
打たせ湯
寝湯
座り湯
壷湯
変わり湯
はちみつ風呂
コラーゲン風呂
バラ風呂
ゲルマニウム風呂
ミルキー風呂
水素風呂
漢方風呂
釜風呂
岩風呂
露天檜風呂
スパリゾート温泉施設
専用駐車場ございます
岩盤浴天然大理石
岩盤浴割引中
岩盤浴リラックスキャンペーン
ゲルマ温浴
ゲルマニウム温浴
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60558210
品番
2002210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
深夜まで営業しており
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550