日本製紙クレシア
ポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 20cc 無香料
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(26枚×18パック)
注文コード
60559278
品番
88399×18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
表面シートに天然由来素材のレーヨンを配合
素肌と同じ弱酸性、ポリマーが水分を閉じ込め逆戻りを防ぐからお肌いつもさらさら
ニオイをすぐに消臭&24時間抗菌、ムレにくい全面通気性
かわいいデザインエンボス付き
用途
吸水ライナー おりものシート パンティライナー パンティーライナー 尿漏れパッド 尿もれパッド 尿漏れ 尿もれ ケース販売
タイプ
少量用(コンパクトサイズ)
長さ(cm)
パッド:19
香り
無香料
材質(表面)
ポリオレフィン系不織布、ポリエステル系不織布
吸水量(mL)
20